Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von 0 bis 60 Grad. 1 Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 20 A für 10 Sekun...
Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von 0 bis 60 Grad. 1 Öffner für 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Bimetallsprungkont...
Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von -20 bis 40 Grad. 1 Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 20 A für 10 Sek...
SVHC: Lead Last: Resistive Produktpalette: STO 011 / STS 011 Series Thermostat: Programmable Thermostatmontage: DIN Rail Thermostat-Sollwert: +32°F to +140°F Wandlerfunktion: Thermoelectric Cooler ...
Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von -20 bis 40 Grad. 1 Öffner für 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Bimetallsprungko...
Thermostat, Typ=17103000003, Alternative (Alias)=FLZ 510 1K, Spannungsversorgung=250 V, Temperatureinstellung max.=40 °C, Temperatureinstellung min.=-20 °C, Einstellbar oder fest=Einstellbar, Monta...
Thermostat zum Einbau im Schaltschrank mit variabler Schaltschwelle von 0 bis +60 Grad, für Hutschienenmontage TS 35, Breite: 35 mm, 1 Öffner und 1 Schließer für 5 A, maximaler Einschaltstrom 15 A ...
Kontaktstrom, max.: - SVHC: Lead Betriebstemperatur, max.: 140 °F Betriebstemperatur, min.: 40 °F Art des Kontakts: NC / NO Produktpalette: FZK 011 Series Betriebsspannung: 120 VAC RoHS konform: Ja
Thermostat, Typ=17121000003, Alternative (Alias)=FLZ 530 40C, Spannungsversorgung=240 V, Temperatureinstellung max.=40 °C, Temperatureinstellung min.=-20 °C, Einstellbar oder fest=Einstellbar, Mont...
Die Baureihe der FLZ Thermostate besteht aus drei Varianten. Sie sind als Öffner, Schließer und Wechsler ausgeführt. In Kombination mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der Temperaturregelung im ...
Schaltschrank-Fix-Thermostate Typ Stego FTO.../FTS. Für Schienenmontage, mit Thermobimetall-Sprungkontakt; Schaltleistung: 250 VAC 5,0 (1,6) A, 120 VAC 10(2,0) A, DC 30 W, Einschaltstrom: max. 16 A...