| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-7T9200002503 Herst.-Nr.: 7T9200002503 EAN/GTIN: 8012823350622 |
| |
|
| | |
| Thermostat zum Einbau im Schaltschrank mit variabler Schaltschwelle von 0 bis +60 Grad, für Hutschienenmontage TS 35, Breite: 35 mm, 1 Öffner und 1 Schließer für 5 A, maximaler Einschaltstrom 15 A für 10 Sekunden, Kontaktmaterial AgNi, zum Ausschalten der Heizung (roter Einstellknopf) und Einschalten des Lüfters (blauer Einstellknopf) Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom In: | 10 A | Einstellbereich Temperatur: | 0 °C | 60 °C | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner und Schließer | Mit Digital-Anzeige: | false | Mit Hygrostat: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |