| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-7T8100002403 Herst.-Nr.: 7T8100002403 EAN/GTIN: 8012823363288 |
| |
|
| | |
| Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von 0 bis 60 Grad. 1 Öffner für 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Bimetallsprungkontakt, roter Einstellknopf. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 10 A | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Mit Digital-Anzeige: | false | Mit Hygrostat: | false | Bemessungsspannung: | 250 V | Einstellbereich Temperatur: | 0 °C | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbau-Thermostat, Einbauthermostat, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Industrierelais, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, thermostat schaltschrank, industrierelais finder, Thermostat, Temperaturregler |
| | |
| |