Übersicht | "Thermostat Schaltschrank"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 8,53* pro Stück |
| |
Thermostat für Schaltschrank, Reiheneinbaugerät 17,5 mm breit, 1 Öffner 10 A, einstellbar von 0 bis + 60° C (17 Angebote) Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von 0 bis 60 Grad. 1 Öffner für 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Bimetallsprungkont... |
|
ab € 8,61* pro Stück |
| |
|
Stego Elektrotechnik 01141.0-00 |
ab € 18,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 78,18* pro Stück |
| |
STEGO Schaltschrank-Thermostat Öffner 120 → 250 V ac (1 Angebot) Schaltkontakt = Öffner Versorgungsspannung = 120 → 250 V ac Temperatur max. = +60 °C Temperatur min. = 0 °C Temperaturbereich = 0 → +60 °C. VDE (697-4437 und 697-4446) UL, VDE, CSA (121-7322 und 12... |
Stego Elektrotechnik 01140.0-00 |
ab € 18,91* pro Stück |
| |
Thermostat AC -10 ... 50°C 1 NC (4 Angebote) Thermostat, Typ=11100.0-01, Spannungsversorgung=250 V, Temperatureinstellung max.=50 °C, Temperatureinstellung min.=-10 °C, Einstellbar oder fest=Einstellbar, Montageart=35-mm-DIN-Schiene EN60715, ... |
Stego Elektrotechnik 11100.0-01 |
ab € 11,43* pro Stück |
| |
Schaltschrankthermostat CTRRS-161.000/04 (3 Angebote) Schaltschrankthermostat CTRRS-161.000/04Dieser Temperaturregler wurde speziell zur Ansteuerung von Peltiermodulen, zum Heizen oder Kühlen von Schaltschränken, Fahrkarten- und Geldautomaten oder zur... |
ALRE-IT Regeltechnik DN600004 |
ab € 44,95* pro Stück |
| |
|
Stego Elektrotechnik 01115.9-00 |
ab € 12,49* pro Stück |
| |
Thermostat AC -10 ... 50°C 1 NO (5 Angebote) Thermostat, Typ=11101.0-01, Spannungsversorgung=250 V, Temperatureinstellung max.=50 °C, Temperatureinstellung min.=-10 °C, Einstellbar oder fest=Einstellbar, Montageart=35-mm-DIN-Schiene EN60715, ... |
Stego Elektrotechnik 11101.0-01 |
ab € 11,52* pro Stück |
| |
Schaltschrankthermostat KTRRN-267.014 (3 Angebote) Schaltschrankthermostat KTRRN-267.014Dieser Regler für die Ansteuerung von Peltiermodulen mit Lüfter zur Klimatisierung von Schaltschränken. Der KTRRN verfügt über zwei Regelbereiche für die Funkti... |
ALRE-IT Regeltechnik DA460002 |
ab € 90,99* pro Stück |
| |
|
Stego Elektrotechnik 01116.9-00 |
ab € 12,62* pro Stück |
| |
|
Pfannenberg FLZ530 17121000000 |
ab € 12,43* pro Stück |
| |
Thermostat AC -20 ... 40°C 1 CO (2 Angebote) Thermostat, Typ=17103000003, Alternative (Alias)=FLZ 510 1K, Spannungsversorgung=250 V, Temperatureinstellung max.=40 °C, Temperatureinstellung min.=-20 °C, Einstellbar oder fest=Einstellbar, Monta... |
|
ab € 29,95* pro Stück |
| |
Schaltschrankthermostat Wechsler RTBSS-112.211/12 (6 Angebote) Schaltschrankthermostat Wechsler RTBSS-112.211/12Schaltschranktemperaturregler speziell zur Überwachung und Regelung der Temperatur in Schaltschränken, Getränke- oder Geldautomaten. Prüfzeichen UL ... |
ALRE-IT Regeltechnik ZN113152 |
ab € 23,19* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Thermostat Schaltschrank | | | Thermostate für Schalt- und Serverschränke
Die Thermostate für Schaltschränke regeln und steuern die Temperatur. Sie unterstützen die optimale Klimatisierung. Die Thermostate sind in vielen Varianten erhältlich, die den Anforderungen der Heiz- und Kühlgeräte entsprechen.
Professionelle Thermostate im Überblick
Der Thermostat ist ein Regler und eine elektronische Komponente für Schalt- und Serverschränke. Er erfasst die Temperatur in seiner direkten Umgebung und leitet den Messwert weiter. Der Thermostat steuert die Kühl- oder Heizgeräte im Schaltschrank. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählen:
- Messen der Temperatur,
- Regelung des Schrankklimas,
- Unterstützung der Lebensdauer aller elektronischen Komponenten und
- Energiesparen durch angepasste Klimatisierung.
Der Thermostat verarbeitet die Temperaturwerte sofort. Er verhindert, dass übermäßig Energie verbraucht wird. Ohne angemessene Thermostate lässt sich die Klimatisierung nicht regeln. Sie geben die benötigte Heizdauer und –intensität vor, um den Schaltschrank jederzeit auf der Mindesttemperatur zu halten. Die Thermostate steuern auch die Kühlgeräte, damit sie den Schaltschrank weder zu tief herunterkühlen noch zu stark aufheizen lassen. Sie sind ein essentieller Bestandteil des Klimatisierungssystems.
Klimatisierungssystem für den Schaltschrank
Das Klimatisierungssystem umfasst alle temperatur- und feuchtigkeitsrelevanten Komponenten im Schaltschrank. Es setzt sich zusammen aus Geräten für die Erwärmung oder Abkühlung, sowie Regler und weiterem Zubehör. In den Schalt- und Serverschränken sind elektronische Komponenten enthalten, die Wärme erzeugen. Die Verlustwärme muss abgeführt werden. Zu hohe Temperaturen schädigen die Komponenten und setzen ihre Lebensdauer deutlich herab. In kleinen Klemmkästen reicht die Eigenkonvektion regelhaft aus. Die folgenden Heiz- und Kühlgeräte eignen sich für den Einsatz in großen Schaltschränken und sollten mit Thermostaten kombiniert werden:
* Lüfter, wie Filter- oder Dachlüfter,
* Wärmetauscher in Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Variante,
* Rückkühlanlagen und
* Kühlgeräte.
Liegt die erforderliche Schaltschranktemperatur über der Umgebungstemperatur sind Lüfter empfehlenswert. Sie stellen einen direkten Kontakt mit der Umgebung her und sind nicht für den Einsatz unter IP 54 geeignet. Hierfür bieten sich Wärmetauscher an. Für Umgebungstemperaturen, die über der Soll-Temperatur des Schaltschrankes liegen, sind Wärmetauscher, Rückkühlanlagen und Kühlgeräte empfehlenswert.
|
|