Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat AC -10 ... 50°C 1 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203640
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11100.0-01
EAN/GTIN:
     4251823400263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Thermostat, Typ=11100.0-01, Spannungsversorgung=250 V, Temperatureinstellung max.=50 °C, Temperatureinstellung min.=-10 °C, Einstellbar oder fest=Einstellbar, Montageart=35-mm-DIN-Schiene EN60715, AC- oder DC-Betrieb=AC, Schalterkonfiguration=1 NC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 17,03*
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 17,06*
Lager 115
19
€ 5,95*
ab € 12,87*
€ 20,25*
€ 8,95*
ab € 14,99*
€ 21,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.