| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-7T8100002303 Herst.-Nr.: 7T8100002303 EAN/GTIN: 8012823363264 |
| |
|
| | |
| Thermostat zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, mit variabler Schaltschwelle von 0 bis 60 Grad. 1 Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 20 A für 10 Sekunden. Kontaktmaterial AgNi, Bimetallsprungkontakt, blauer Einstellknopf. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 10 A | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Mit Digital-Anzeige: | false | Mit Hygrostat: | false | Bemessungsspannung: | 250 V | Einstellbereich Temperatur: | 0 °C | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbau-Thermostat, Einbauthermostat, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, thermostat schaltschrank, einbauthermostat finder, Thermostat, Temperaturregler |
| | |
| |