flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet is...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard eignet sich für viele Abklebearbeiten bei Maler-und Lackierarbeiten. Neben den gängigen Farb- u. Lacksystemen ist das Abdeckband auch für Lacke und Lasuren sowie...
Lackierkrepp tesakrepp® 4341 leicht gekreppt hellbraun Länge 50 m Breite 38 mm Rolle TESA leicht gekreppt mit guter Klebkraft auf lackiertem Metall, Gummi und Glas · dehnbar, äußerst anschmiegsam u...
TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter Temperaturbeständiges Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten. Blue Krepp 4308 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband, mit hervorragender Klebkr...
tesa STANDARD 04323-00043-00 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesakrepp® 4323 Abdeckband für leichte Malerarbeiten Für einfache Malerarbeiten im Innenbereich Zum Fixieren von A...
TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung. Das Produkt ist dünn und flexibel. Es besitzt...
Kreppband tesakrepp® 4319 sta.gekreppt hellbraun L.50m B.38mm Rl.TESAfür eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · ansch...
Malerkreppband 4306 Profi PLUS leicht gekreppt hellbeige L.50m B.38mm Rl.TESAfür mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemitte...
tesa PRECISION SENSITIVE 04333-00020-02 Kreppband Präzisionskrepp® Hellrosa (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4333 Sensitiv - zum Schutz empfindlicher Untergründe im Innenbereich Fü...
tesa STANDARD 04325-00003-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist ...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.5mil (0.14mm) Produktpalette: 4317 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite ...
tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell fü...
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten Banddicke, gesamt: 5.7mil (0.145mm) Produktpalette: 4338 Series Rollenlänge - metrisch: 50 m Rollenlänge - imperial: 164.1 ft Bandbreite...
Hochkrepp-Klebeband Tesa 4319 hellbraun 38 mm x 50 m Naturkautschuk-Kleber l Material: Papier Materialstärke: 375µ Qualität: Hochkrepp Farbe: Creme / hellbraun Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigensc...
tesa-Krepp 4341 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4341 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist ...
tesa-Präzisonskrepp 4439 Außen - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Außen 4439 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet, die eine präzise Farb- und Lackkante erforder...