Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp® 4322 38mm 50m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-167370
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     167370
EAN/GTIN:
     4005800002656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Tesakrepp 4322 chamois 50 m - 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
chamois
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 10,98*
€ 14,16*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 14,76*
7 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 17,21*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 17,30*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 19,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,83*
€ 23,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.