Messumformer 617-0000-82/767,941 202756/15Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und fest montiertem Sensor verfügt über zwei frei programm...
Temperatursensor für alle ePowerSwitch, Master und VizioGuard-SystemeUmgebungsmonitoring Der Temperatursensor ermöglicht es, kombinierte Aktionen auszulösen oder Alarmmeldungen zu senden. In den Na...
Induktiver Messumformer 00553551Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und fest montiertem Sensor verfügt über zwei frei programmierbare an...
SITRANS TH320 Temperaturmessumformer zum Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN 43729), mit einem konfigurierbaren Eingang und einem galvanisch getrennten Zweileiter-Ausgang.
Die Tauch-Messspitze (Thermoelement Typ K) ist optimal für die schnelle Messung von Temperatur in Flüssigkeiten, Luft oder zähplastischen Medien. Sie ist biegsam und damit flexibel einsetzbar. Für ...
Induktiver Messumformer 00458083Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und fest montiertem Sensor verfügt über 2 frei programmierbare, anal...
Combo E-Auto-Steckverbinder mit NTC-Temperatursensor und Kabel, Typ=HVCOCF6ATR8SF950L2000, Anzahl der Leistungskontakte=8, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leitungsl...