Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0365 0003-10 0365 0003-10 Temperatursensor 0 bis +100 °C THT radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156600-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0365 0003-10
EAN/GTIN:
     4016138323924
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
B + B Thermo-Technik 0365 0003-10 Temperatursensor 0 bis +100 °C THT radial bedrahtet

Digitaler Temperatursensor LM 35 DZ, TO92

Temperatur-Sensor LM 35 DZ mit Spannungsausgang (0 - 3 V) zur optionalen Bestückung des Feuchtemoduls Best.-Nr. 15 65 85.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung (Bereich): 4 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 4 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): THT · Genauigkeit: 0.5 K · Messbereich Temperatur: 0 bis +100 °C · Messbereich Temperatur (max.): +100 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Produkt-Art: Temperatursensor · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 0365 0003-10 · Weitere technische Daten: Spannungsausgang: (linear kalibriert mit 10 mV/°C Skalierungsfaktor) 0 - 3 V · Eigenerwärmung: < 0,08 °C · Stromaufnahme: < 60 µA · Nichtlinearität: < ±0.25 °C

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
0 bis +100 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Gehäuseart (Sensoren):
THT
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
0365 0003-10
Genauigkeit:
0.5 K
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Betriebsspannung min.:
4 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0365 0003-10, analoger präzisions-temperatursensor, hygrosens
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,63*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,64*
7 Tage
88
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.