APC Smart-UPS VT Battery Temperature Sensor for APC External Battery Cabinet Abmessungen Nettogewicht: 0.03 KG Maximale Höhe: 22.00 mm Maximale Breite: 43.00 mm Maximale Tiefe: 62.00 mm Versandgewi...
Funk-Feuchte-Temperatursensor mit Solarzelle reinweiß, Batterie (Lebensdauer 3-5 Jahre), 60x46x30mm. Smart Home Sensor. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisie...
KNX Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fachSystem 55Reinweiß seidenmattDie Stetigregler Unterputz und die Objektregler vereinen die Funktionen eines KNX Busankopplers, eines Einzelraum-Temperatu...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-N1/2-A4-L150Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss 1/2 NPT Außenge...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-DN25K-A4-L250Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Milchrohrversc...
Messumformer induktiv 202755/15607-082/000Dieser induktive Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer mit Schaltkontakten und fest montiertem Sensor verfügt über zwei frei programm...
Combo E-Auto-Steckverbinder mit PT-Temperatursensor und Kabel, Typ=HVCOCF6ATR8SF970L3000, Anzahl der Leistungskontakte=8, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leitungslä...
Zur Verwendung mit: Widerstandsmesser RM3548 von HIOKI Produktpalette: - Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Kombinieren Sie den Sondenkopf mit dem Adapter für Strömungssonden und stecken ihn einfach auf den Handgriff mit Kabel bzw. Bluetooth. Für bequeme Messungen an Deckenauslässen empfehlen wir das aus...