Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo E-Auto-Steckverbinder mit NTC-Temperatursensor und Kabel, Typ 2 - Offenes Ende, 125A, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282447
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     HVCOCF6ATR8SF950L2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Combo E-Auto-Steckverbinder mit NTC-Temperatursensor und Kabel, Typ=HVCOCF6ATR8SF950L2000, Anzahl der Leistungskontakte=8, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leitungslänge=2 m, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=125 A, Querschnitt, max.=-999, Querschnitt, min.=-999, Gehäusematerial=Polyamid, Kabelfarbe=Schwarz, Kontaktausführung – A=Stecker, Kontaktausführung – B=-888, Schutzart=IP44, Steckverbindertyp – A=Typ 2, Steckverbindertyp – B=Offenes Ende, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=ExcelMate
Weitere Suchbegriffe: Combo E-Auto-Steckverbinder mit NTC-Temperatursensor und Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,15*
€ 460,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.