| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7645385 Herst.-Nr.: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000 EAN/GTIN: 5059040096516 |
| |
|
| | |
| Sensor Typ = PT100 Fühlerlänge = 150mm Fühlerdurchmesser = 6mm Temperatur erfasst max. = +200°C Reaktionszeit = 14 (Wasser) s
RTD-Temperaturfühler mit Anschlusskopf Form B. Einschraub-RTD-Temperaturfühler von Jumo sind ideal für Standardanwendungen und werden zum Messen von Temperaturen in Flüssigkeiten und Gasen. Ein Schlüsselmerkmal dieser Temperaturfühler ist die zuverlässige Abdichtung dieser Installationsart bei Vakuum und Überdruck. Typische Anwendungsgebiete sind Klimatechnik, Kühlungstechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Einschraub-RTD-Temperaturfühler mit Anschlusskopf Form B und durchgehendem Mantel Integrierter Messeinsatz Mantelwerkstoff: Edelstahl Weitere Informationen: | | Sensor Typ: | PT100 | Fühlerlänge: | 150mm | Fühlerdurchmesser: | 6mm | Temperatur erfasst max.: | +200°C | Reaktionszeit: | 14 (Wasser) s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, temperaturfühler, 7645385, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 90202310380100316150104000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,69* | € 110,20* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,12* | € 117,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,58* | € 119,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,27* | € 122,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,30* | € 127,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|