Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo B048 Temperaturschalter Bausatz -30 - 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-063500-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     B048
EAN/GTIN:
     4024028010489
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Kemo B048 Temperaturschalter Bausatz -30 - 150 °C

Temperatur Schalter

Schaltet nach einer vorwählbaren Temperatur das Relais ein oder aus. Ideal als Thermostat, Eiswarner, Feuermelder usw.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Ausgangs-Strom: 3 A · Ausgangsleistung: 25 V/3 A · Betriebsspannung (Details): 12 - 14 V/DC · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Stromaufnahme: 100 mA · Temperatur (max.): 150 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Temperatur-Regelbereich (°C): -30 bis +150 °C · Weitere technische Daten: Relaiskontakt: 1 x Ein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 56 mm x 27 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Ausgangs-Strom:
3 A
Ausgangsleistung:
25 V/3 A
Stromaufnahme:
<Max/> 100 mA
Temperatur-Regelbereich (°C):
-30 bis +150 °C
Betriebsspannung (Details):
12 - 14 V/DC
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Temperaturschalter
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor -30 bis + 105°c, elektronik modellbahn, 4024028010489, Kemo, B048
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 14,80*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,82*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 16,94*
€ 23,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.