Rippenrohrheizofen 230V,3000W,1500mm RRH TR 3000Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polya...
Temperaturregler, 587470259900, EBERLE Universeller Temperaturregler mit Fernfühler zur Schienenmontage. Geeignet für die Steuerung von Zentral-, Warmwasser-Boden-, Warmluft-, Elektro- und Industri...
Emko ESM-3720.8.05.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler J 0 bis 800 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.05.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturreg...
Temperaturregler, Typ=ESM-4420.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=46 mm9, Höhe des Ausschnitts=46 mm, Tiefe der Frontplatte=95 ...
Warmwasserspeicher+Armatur offenes System VEN 5 Uplus+2/302595VEN 5/7 U plus mit Armatur Speicher drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 23...
Temperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen. Einstellbare S...
Temperaturregler für Wandbefestigung ist besonders geeignet für die Dachrinnenbeheizung mit einstellbaren oberem und unterem Grenzwert. Bimetall-Technik ohne thermische Rückführung. Breite: 120 mm,...
Emko ESM-3720.8.10.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.10.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturreg...
Temperaturregler, Typ=ESM-3723.5.6.6.0.1/01.01/1.6.6.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=71 mm9, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=...
Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Montage auf Tragschiene. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-...