| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39756107 Herst.-Nr.: 0010021141 EAN/GTIN: 4024074802083 |
| |
|
| | |
| Warmwasserspeicher+Armatur offenes System VEN 5 Uplus+2/302595 VEN 5/7 U plus mit Armatur Speicher drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Energiesparstellung bei 60 Grad C, Frostschutzfunktion, Aktivierbarer Verbrühschutz Ausstattung, Wasserbehälter aus Polypropylen, Temperaturregler stufenlos ein- stellbar von 7 bis 85 Grad C, Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation, inkl. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+ bis F | Material Mantel: | Kunststoff | Volumen des Behälters: | 5 l | Werkstoff des Boilers: | Kunststoff | Nennleistung: | 2 kW | Anschlussspannung: | 230 V | Dreiphasenausführung: | nein | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Standspeicher, Warmwasserspeicher, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, Zweigriffmischer, 2-griff waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, warmwasserspeicher 5 liter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,97* | € 138,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 118,28* | € 147,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 119,31* | € 147,77* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,91* | € 161,35* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,85* | € 181,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|