Temperaturregler, 587470259900, EBERLE Universeller Temperaturregler mit Fernfühler zur Schienenmontage. Geeignet für die Steuerung von Zentral-, Warmwasser-Boden-, Warmluft-, Elektro- und Industri...
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermisc...
Emko ESM-3720.8.05.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler J 0 bis 800 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.05.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturreg...
Temperaturregler, Typ=ESM-3723.5.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=71 mm9, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=...
Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen. Das S...
Jumo dTRON 304 PID Temperaturregler Pt100,Pt500,Pt1000,KTY11-6,L,J,U,T,K,E,N,S,R,B,C,D -200 bis +2400 °C Relais 3 A,Analog Strom (L x B x H) 105 x 96 x 96 mm JUMO dTRON Kompaktregler mit Programmfu...
Emko ESM-3720.8.10.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.10.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturreg...
Temperaturregler, Typ=ESM-3723.2.5.5.0.2/01.01/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=71 mm9, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=71...
Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Montage auf Tragschiene. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-...
Jumo dTRON 308 (hoch) PID Temperaturregler Pt100,Pt500,Pt1000,KTY11-6,L,J,U,T,K,E,N,S,R,B,C,D -200 bis +2400 °C Relais 3 A,Analog Strom (L x B x H) 105 x 45 x 92 mm JUMO dTRON Kompaktregler mit Pro...
Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Nennstrom: 10 A Heizen Nennst...