CO2-Brutschrank ICO240med, Medizinprodukt, TwinDISPLAY, 241 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur bis 50 °C, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Be...
Emko ESM-3720.5.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.5.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempe...
Temperaturregler, Typ=AKT4R1112001, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=45 mm, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der Frontplatte=11.5 mm, Zyklusda...
Feuchtraumtemperaturregler Typ Eberle FTR 12. Betriebsspannung: 230 VAC, Temperaturbereich: 0 bis +40 °C, Kontakt: 1 Wechsler, Schaltstrom: 16 A, Hysterese: ca. 1,5 K, Kabeleinführung: 1 x Pg 13, S...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzeigentyp = LED IP Sch...
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermisc...
Fass-Heizmanschetten für 200-Liter-Fässer, 450 W Mit den Fass-Heizmanschetten bringen Sie Flüssigkeit im Fass per Temperaturregler auf 0 °C bis 90 °C. Der 230 V / 50 Hz-Elektroanschluss mit Schutza...
CO2-Brutschrank ICO50med, Medizinprodukt, TwinDISPLAY, 56 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur bis 50 °C, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam...
Temperatur- und Luftfeuchteregler zur Steuerung von industriellen Prozessen. Der Regler verfügt über eine Doppelanzeige für Temperatur und Luftfeuchte. Die Temperatursteuerung kann auf PID oder EIN...