Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Rippenrohrheizofen 230V,1500W,900mm RRH TR 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15899
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH TR 1500
EAN/GTIN:
     4030262000124
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Kraemer&Kraus Rippenrohrheizofen 230V,1500W,900mm RRH TR 1500 Leistung 1500W, Rippen-Durchmesser 120mm, Spannung 230V, Automatischer Temperaturregler, Schutzart (IP) IP67, Höhe 184mm, Breite 145mm, Länge 900mm, Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst.

Nr.

1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Länge:
900 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 1500w, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung 230v, Heizofen, Heizung, Ofen, Raumheizung, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Rohrheizofen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,80*
€ 243,04*
€ 5,95*
ab € 201,88*
€ 243,65*
Frei Haus
ab € 206,06*
€ 250,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,21*
€ 260,97*
Lager 5382
11
€ 5,80*
ab € 248,61*
€ 297,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRHTR1000
ab € 175,87*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRHTR2000
ab € 226,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.