Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, EIN/AUS / PID / PI / PD / P, RTD / Thermoelement, Pt100, 24V, Relais / SSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282941
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-4420.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperaturregler, Typ=ESM-4420.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=46 mm9, Höhe des Ausschnitts=46 mm, Tiefe der Frontplatte=95 mm, Zyklusdauer=330 ms, Alarm=Relaisalarm, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Ausgangstyp=Relais SSR, Ausgangstyp Halbleiterrelais=24 mA @ 12 VDC, Eingangstyp=RTD Thermoelement, Eingangstyp Thermoelement=L K J B E N C, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Universal, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=EIN/AUS PID PI PD P, Ausgangstyp Relais=5 A @ 250 VAC, Serien=ESM
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, prozessregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.