Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasummantelter Laborfühler (digital) - mit Pt100-Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasummantelter Laborfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Glasummantelter Laborfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Glasummantelter Laborfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Glasummantelter Laborfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Glasummantelter Laborfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0618 7072
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0618 7072
EAN/GTIN:
     4029547022012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Ideal für Messungen in Laboren und in der Industrie. Der glasummantelte Laborfühler ist mit einer austauschbaren Glasummantelung und mit einem langzeitstabilen Pt100-Temperatursensor ausgestattet. Damit überzeugt er v.a. bei der Temperaturmessung in aggressiven Medien. Intelligentes KalibierkonzeptMit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Fühler ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Dank Justage-Funktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten hinterlegt werden. Das sorgt für eine Null-Fehler-Anzeige.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 400 °C
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.6 m
Länge der Sonde:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pt100, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Temperatur, Laborfühler, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 263,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.