| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4388477 Herst.-Nr.: NTC015WH01 EAN/GTIN: 5060641275637 |
| |
|
| | |
| Prüfsonden Typ = NTC
Carel-TemperatursondeDer passive NTC-Temperaturfühler von Carel hat eine Länge von 50 mm und einen Durchmesser von 6 mm. Sobald die Sonde mit dem Controller verbunden ist, liefert sie einen Widerstandswert, der von einem Controller in Temperatur umgewandelt wird. Diese Sonden werden hauptsächlich in HLK/R-Anwendungen eingesetzt und können alle Ihre Anforderungen in verschiedenen Installationen erfüllen.AnwendungenKommerzielle Anwendungen Haushaltsanwendung Weitere Informationen: | | Prüfsonden Typ: | NTC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, carel pt100, pt100, 4388477, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Carel, NTC015WH01, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes |
| | |
| |