Digital-Taschenmessschieber mit langen Messschenkeln Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkas...
Typ E, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit Keramik-Messflächen Anwendung Zum Messen von harten Werkstoffen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OF...
Typ E, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit nach innen gewinkelten Messflächen Anwendung Zum Messen von Einstichen und Wandstärken an Wellen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stell...
Typ E, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit nach außen gewinkelten Messflächen Anwendung Zum Messen von Einstichen in Bohrungen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-U...
Typ F, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 für Sonderanwendungen Anwendung Zum Messen von Wellennuten. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF • ABS -...