Digital-Universal-Taschenmessschieber-Satz mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erh...
Messzeug-Satz 6-teilig Ausführung • Elektronischer Taschen-Messschieber 150 mm ATORN-Nr. 30403033, Bügelmessschraube 0-25 mm ATORN-Nr.30050043, Maßstab 200 mm, Flachwinkel 100 x 70 mm ATORN-Nr. 303...
Typ C, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5,5 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • W...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
HELIOS PREISSER 0184 501 Taschenmessschieber 150 mm Taschen-Mess-Schieber mit Momentfeststellung In Kunstledertasche Nach DIN 862 Ausstattung: Rostfreier Stahl · Ableseteile mattverchromt · DIN 862...
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWR Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch...
Typ D, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • ...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
Taschen-Messschieber mit Rundskale Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Rundskale Durchmesser 32 mm • Tiefenmaß dient zusätzlich als Abdeckung der Zahnstan...
Typ D, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • ...
HELIOS_PREISSER Universalmessschieber • Digitaler Taschenmessschieber mit feinen Messspitzen, Schutzart IP 67, Werksnorm, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm ...
Typ D, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie •...