Gleits.-TS TS 93 B Basic Normalmont.Bands.EN 2-5 weiß 9016 EN 2-5 DORMAKABA Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene ...
DORMAKABA Türschließer TS 93 B BASIC, EN 2-5, Flügelbreite -1250 mm, silber ohne Gleitschiene Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur Design, mit stark abfallendem ...
zur Montage im Türblattbestehend ausTürschließer DC 860verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark...
Gleits.-TS TS 93 G Basic Normalmont.Bandgegeseite EN 2-5 weiß 9016 EN 2-5 Montage auf der Bandgegenseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschie...
DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, schwarz RAL 9005 mit Gleitschiene 1-flügelig Hinweis: Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht ...
Türschließerset TS 1500 G silber EN 1 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks...
Türschließerset TS 1500 N silber EN 3-4 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerboc...
Türschließerset TS 1500 N weiß 9016 EN 3-4 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lager...
Türschließerset TS 1500 N/F silber EN 3-4 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerb...