Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 1500 N silber EN 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256347
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

Türschließerset TS 1500 N silber EN 3-4


bestehend aus:

Scheren-Türschließer TS 1500
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Normalgestänge
passend für TS 1500 ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
ohne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 37,20*
€ 48,92*
1 Tag
50
1
€ 5,50*
ab € 39,11*
€ 51,37*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 40,61*
€ 53,12*
1 Tag
50
2
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 53,53*
Lager 7051
50
1
€ 7,99*
ab € 43,70*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256356
ab € 48,08*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 37,92*
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 54,84*
Ähnlich
GEZE
3000256355
ab € 54,82*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 75,38*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 75,61*
Ähnlich
GEZE
3000256359
ab € 49,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.