Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, schwarz RAL 9005


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, schwarz RAL 9005
Skizze zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, schwarz RAL 9005
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, schwarz RAL 9005
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102282484
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
DORMAKABA Türschließer TS 93 B G-N EN 2-5, Gleitschiene, schwarz RAL 9005

mit Gleitschiene
1-flügelig

Hinweis:
Die Verwendung der mechanischen Feststellung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zulässig.

Weitere Informationen:
Marke:
Dormakaba
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Type:
TS 93B G-N, EN 2-5
Ausführung:
ohne Feststellung
Öffnungsdämpfung:
J
Größe EN:
2-5
Flügelbreite bis:
1250 mm
Flügelanzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, TS93, Türschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 317,33*
€ 377,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 313,00*
€ 372,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 299,44*
€ 356,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 289,59*
€ 344,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 260,62*
€ 310,14
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.