Türschließerset TS 4000 N/F silber EN 1-6 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuers...
Türschließerset TS 4000 N/F weiß 9016 EN 1-6 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feu...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FL Normalmont.Bands.weiß 9016 DORMAKABA nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250 mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft n...
Türschließerset TS 4000 S N silber EN 1-6 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 S obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breit...
DORMAKABA Türschließer TS 93 G, EN 2-5, Flügelbreite -1250 mm, schwarz RAL 9005 ohne Gleitschiene Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im Contur Design, mit stark abfallen...
Türschließerset TS 4000 S N weiß 9016 EN 1-6 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 S obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Br...
DORMAKABA Türschließer TS 97, Gleitschiene, Feststellung, silber Mit schmaler, höhenverstellbarer Gleitschiene. Einheitliche Länge von Schließer und Gleitschiene. Barrierefrei nach Ö-Norm B1600 und...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
Freil.-Gleits.-TS TS 99 FL Kopfmont.Bands.weiß 9016 DORMAKABA nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250 mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nac...