Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS 5000 L Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-027351
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     027351
EAN/GTIN:
     4106030273516
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
287 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite | Kopfmontage Bandseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 2 - 6
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Gewicht:
2,357 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
029400
ab € 110,58*
Ähnlich
GEZE
107935
ab € 171,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.