Der GEZE TS 4000 Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, sowie für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge i...
Der GEZE TS 5000 ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren. Mit der optional erhältlichen Montageplatte eignet er sich auch für Feuer-...
Offene oder knallende Türen, Durchzug? Türschließer von ABUS schaffen hier Abhilfe. Ob in öffentlichen Gebäuden oder in den eigenen vier Wänden, ABUS Türschließer bieten den Komfort für das sichere...
Burg Wächter 17510 Türschließer Silber Hydraulisch gesteuerte Türschließer TS 503 S Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 95 cm Breite und bis 60 kg Gewicht Zuverlässig und leistungsst...
Abus AC7023 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren ABUS Türschließer AC7023 für eine maximale Flügelbreite von 1100 mm für Türgewicht bis maximal 85 kg Sch...
Burg Wächter 17520 Türschließer Silber Hydraulisch gesteuerte Türschließer TS 504 S Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 110 cm Breite und bis 80 kg Gewicht Zuverlässig und leistungss...
Burg Wächter TS 4000 S Türschließer Silber Extrastarker Gestänge-Türschließer mit stufenloser Krafteinstellung TS 4000 V S Extrastarker Gestänge-Türschließer mit stufenloser Krafteinstellung Für Tü...
Burg Wächter GTS 513 Türschließer Silber Gleitschienen-Türschließer GTS 513 S Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 95 cm Breite und bis 60 kg Gewicht Inkl. einstellbarer Feststell-Vor...