Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Türschließer,einstellbar Grau, 100kg max., Feuerschutztür geeignet Aufhaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Türschließer,einstellbar Grau, 100kg max., Feuerschutztür geeignet Aufhaltung
RS PRO Türschließer,einstellbar Grau, 100kg max., Feuerschutztür geeignet Aufhaltung
RS PRO Türschließer,einstellbar Grau, 100kg max., Feuerschutztür geeignet Aufhaltung
Artikel-Nr.:
     108EL-7348839
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7348839
EAN/GTIN:
     5056112106647
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türgewicht max. = 100kg
Einstellbare Stärke = Ja
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Aufhaltung = Ja
Öffnungswinkel max. = 180°
Farbe = Grau

BS8300, EN1154: 1196 + A1: 2002. Leistungsschließer mit Verzögerung, Größe 2-5. Schließgeschwindigkeit, Einrasten, Prüfung Verzögerung Querbalken- und parallele Montage Geeignet für 2 Stunden Feuerschutztüren Verstellbarer Arm und Einstellungen für einfachen Einbau Im Lieferumfang enthalten: Ausführliche Installationsanweisungen
Weitere Informationen:
Türgewicht max.:
100kg
Einstellbare Stärke:
Ja
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Aufhaltung:
Ja
Öffnungswinkel max.:
180°
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer brandschutztüren, obentürschließer, türschließer grau, 7348839, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, RS PRO, AIDC6125SE, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Closers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.