Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 17520 Türschließer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517473-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     17520
EAN/GTIN:
     4003482175200
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer burg wächter
Burg Wächter 17520 Türschließer Silber

Hydraulisch gesteuerte Türschließer TS 504 S

Hydraulisch gesteuerter Türschließer
Für Türen bis 110 cm Breite und bis 80 kg Gewicht
Zuverlässig und leistungsstark

Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 504 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 110 cm sowie einem Gewicht von bis zu 80 kg. Eine Schablone zur Vereinfachung der Montage ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Türschließer TS 504 Montageanleitung, Schablone, Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 50 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türschließer
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, 80 kg türschliesser, Burg Wächter, 17520
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,81*
€ 51,61*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 44,21*
€ 51,62*
€ 4,95*
ab € 55,36*
€ 63,21*
€ 4,95*
ab € 55,36*
€ 63,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.