Metall-Schutzgitter für ERM25Ex SGM 25 ExSchutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Montage an Saug- und Druckseite möglich. SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013,...
Abmessungen = 696 x 696 x 31mm Höhe = 696mm Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -30°C Breite = 696mm Betriebstemperaturbereich = -30 → +70 °C Arbeitet mit den meisten Plattenl...
Metall-Schutzgitter für ERM22Ex SGM 22 ExSchutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Montage an Saug- und Druckseite möglich. SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013,...
Schutzgitter Metall DN 200 SGR 20Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 20, Luf...
Nicht aus Plastik wie die handelsüblichen Lüftungsjalousien, sondern aus unempfindlichen Edelstahl. Nicht nur für den Außenbereich ein Blickfang. Features: Für Rohr-Ø 12.5 cm Lieferumfang: Lüftungs...
Badezimmerlüftung 9083 ER Länge 500 mm Breite 100 mm Edelstahl Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm · W...
FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010 Die FRESH Fensterfalzlüfter dienen zur Frischluftzufuhr bei geschlossenen Fenstern. Der Einbau der Fensterfalzventile...
Schutzgitter Metall DN 100 SGR 10Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 10, Luf...
Schutzgitter Metall DN 250 SGR 25Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 25, Luf...
Abmessungen = 397 x 397 x 26mm Höhe = 397mm Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -30°C Breite = 397mm Betriebstemperaturbereich = -30 → +70 °C Arbeitet mit den meisten Plattenl...
Aus Edelstahl, Größe 465 x 106?mm, Ausschnitt 432x80, Lüftungsquerschnitt 102?cm², zur paarweisen Verschraubung bei Türstärken von 35?–?60?mm mit Gewindeschrauben M4 x 30/55.