Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Produktbild zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Ansicht Einbau Holz - Vollprofil
F15
Produktbild zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Produktbild zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Produktbild zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Produktbild zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Produktbild zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Produktbild zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Skizze zu FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010
Druckverlustkennlinie Fensterfalzventil F32
Maße F15
Artikel-Nr.:
     3145-102217980
Hersteller:
     FRESH
Herst.-Nr.:
     FRESH 10 WEIß
EAN/GTIN:
     7318110031009
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
FRESH Wetterschutzgitter F10 außen zu Fensterfalzventil F32 Kunststoff RAL 9010

Die FRESH Fensterfalzlüfter dienen zur Frischluftzufuhr bei geschlossenen Fenstern. Der Einbau der Fensterfalzventile erfolgt innen am oberen Blendrahmen und kann entweder auf eine Lochreihe, einen Spalt oder in einen Schlitz montiert werden.
Über einen Schiebemechanismus wird die Frischluftzufuhr stufenlos und individuell eingestellt.
Durch eine Arretierung kann eine Zwangs- oder Dauerbelüftung sichergestellt werden.
Außen wird ein Wetterschutzgitter angebracht, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verschiedene Kunststoffe verhindern Kondensation und Korrosion.
Standard-Ausführung ohne Filter und ohne Schalldämmung.

Gegenstück zu Fensterfalzventil innen. Verhindert im Außenbereich das Eindringen von Wasser.
Aus ABS-Kunststoff für eine gute Wetterbeständigkeit.

Lieferumfang:
1 Wetterschutzgitter außen
2 Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiß RAL 9010
Type:
F10
passend zu:
Fensterfalzventil F32
System:
FRESH
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Marke:
Fresh
Länge:
363 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FRESH
FRESH 32 WEIß
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.