Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N34853 Lüftungsjalousie Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S85771
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20300081
EAN/GTIN:
     4022567300818
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Nicht aus Plastik wie die handelsüblichen Lüftungsjalousien, sondern aus unempfindlichen Edelstahl. Nicht nur für den Außenbereich ein Blickfang.
Features:
Für Rohr-Ø 12.5 cm
Lieferumfang:
Lüftungsjalousie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
18.5 cm
Breite:
18.5 cm
Mit Tropfnase:
Nein
Mit Mückennetz:
Nein
Passend für Rohr-Ø:
12.5 cm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Rohr-Ø:
120 mm
Produkt-Art:
Lüftungsjalousie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,44*
€ 58,99*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 44,69*
€ 59,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.