| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000281672 Herst.-Nr.: 9083 ER EAN/GTIN: 4030182021292 |
| |
|
| | |
| Badezimmerlüftung 9083 ER Länge 500 mm Breite 100 mm Edelstahl Stärke 1,5 mm · Luftdurchlass 207 cm² · nach hinten gekantete Lamellen 71 mm · Außenmaß 500 x 100 mm · Außenschnittmaß 480 x 80 mm · Weitere technische Eigenschaften min. Türstärke: 30mm · max. Türstärke: 60mm Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Länge: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,04* | € 85,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,27* | € 85,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,54* | € 85,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,75* | € 86,04* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 80,84* | € 97,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|