UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar rund 150 mm Alu weiß mit Insektenschutzgitter, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm 2 Schraublöcher inkl. 2 Edelstahlschrauben und 2 Dübeln
UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar rund 200 mm Alu weiß mit Insektenschutzgitter, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm 2 Schraublöcher inkl. 2 Edelstahlschrauben und 2 Dübeln
APC Air Intake Grille for Wiring Closet Ventilation Unit Abmessungen Nettogewicht: 6.45 KG Maximale Höhe: 325.00 mm Maximale Breite: 434.00 mm Maximale Tiefe: 178.00 mm Versandgewicht: 9.55 KG Vers...
ideal geeignet zum Abziehen von Lüftungsgittern, Innenraumbeleuchtungen, Innenverkleidungen etc. mit 90° abgewinkelter Klinge 1-Komponentengriff Anwendungsgebiete: Volkswagen Bora (>1999), Golf (>1...
aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mmWeitere technische Eig...
Außenwandgitter aus Edelstahl, mit Regenabweis-Lamellen und Tropfkante, Anschlussnippel mit Lippendichtung. Für den Einsatz mit isolierendem EPP-Lüftungsrohr IS R ... als Wanddurchführung (nicht im...
mit Gegenrahmen für Türeinbau · mit Schraublöchern · Luftdurchlass: 100 cm² · Türstärke: 34 - 60 mm · Türausschnitt: 433 x 80 mm · Länge 465 mm · Breite 105 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tür...
Abdeckung für Lüftungsgitter 53025 (365 x 165 mm, beige) Abdeckung für Lüftungsgitter 53025 (365 x 165 mm, beige) Lieferumfang: Abdeckung für Lüftungsgitter 53025 (365 x 165 mm, beige) (Wir sind Re...
2er Pack Lüftungsgitter Edelstahl rund Ø 34 mm Edelstahl Lüftungsgitter, Belüftungsgitter mit Flansch. Geeignet zum Belüften und Entlüften von Möbeln, Elektrogeräten, Terrarien, etc.. Durch ihren l...