Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzgitter für ERM22Ex SGM 22 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96156851
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0150.0132
EAN/GTIN:
     4012799501329
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen

Metall-Schutzgitter für ERM22Ex SGM 22 Ex

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Montage an Saug- und Druckseite möglich. SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013, für Rohrventilatoren ERM. SGM ... Ex: Aus Metall für Ventilatoren ERM-Ex zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: SGM 22 Ex, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Metall, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,21 kg, Geeignet für Nennweite: 225 mm, Breite: 225 mm, Höhe: 225 mm, Tiefe: 25 mm, Breite mit Verpackung: 240 mm, Höhe mit Verpackung: 240 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm, Ex-Ausführung: antistatisch
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
nein
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,76*
€ 81,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,07*
€ 82,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,94*
€ 83,14*
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 84,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,75*
€ 85,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.