Iduino ME066 Stromsensor 1 St. Stromsensor-Modul ACS712 5 A ME066 Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Tech...
Iduino ME067 Stromsensor 1 St. Stromsensor-Modul ACS712 20 A ME067 Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Tec...
TRMS Leistungs-Multimeter AC/DC Stromsensor METRAHITENERGYDCPoweTRMS Leistungs-Multimeter und PQ Analysator inkl. AC/DC Stromsensor . Das METRAHIT ENERGY ist ein Digitalmultimeter mit Leistungs- un...
Produktpalette: IN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V Strommessbereich DC: -400A bis 400A Ansprechzeit: 200 ns Strommessbereich AC: -400A bis 400A Se...
Produktpalette: IN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V Strommessbereich DC: -100A bis 100A Ansprechzeit: 200 ns Strommessbereich AC: -100A bis 100A Se...
Produktpalette: IN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V Strommessbereich DC: -200A bis 200A Ansprechzeit: 200 ns Strommessbereich AC: -200A bis 200A Se...
Produktpalette: IN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V Strommessbereich DC: -500A bis 500A Ansprechzeit: 1 µs Strommessbereich AC: -500A bis 500A Sens...