Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 789-621 Industrieumweltsensor & -monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 789-621 Industrieumweltsensor & -monitor
Wago 789-621 Industrieumweltsensor & -monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31615755
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Stromsensor
Netztrafo
Netztransformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
12 - 34 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77.22 g
Breite
35 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
55 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
RS-485
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.