Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM IN 500-S STROMSENSOR, -500A BIS 500A, 15.75V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889272
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     IN 500-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor dc
stromsensor
Produktpalette: IN Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -500A bis 500A
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: -500A bis 500A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.0018 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, IN 500-S, 3889272, 388-9272
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.104,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.303,23*
    € 1.550,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.287,38*
    € 1.531,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.219,18*
    € 1.450,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.155,64*
    € 1.375,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1.134,14*
    € 1.349,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1.112,65*
    € 1.324,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.104,25*
    € 1.314,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.