Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Strom Datenlogger / 20mA dc, -35°C → +80°C, Sensor Stromsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Strom Datenlogger / 20mA dc, -35°C → +80°C, Sensor Stromsensor
Lascar Strom Datenlogger / 20mA dc, -35°C → +80°C, Sensor Stromsensor
Lascar Strom Datenlogger / 20mA dc, -35°C → +80°C, Sensor Stromsensor
Artikel-Nr.:
     108EL-5363277
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-4
EAN/GTIN:
     4016138418835
Suchbegriffe:
Datenlogger
Stromsensor
strom datenlogger lascar
datenlogger spannung
Anzahl Eingangskanäle = 1
Sensortyp = Stromsensor
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Stromstärke
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Strom max. = 20mA dc
Anzahl der Messwerte je Kanal = 32000

1/2 AA-Batterie, Messleitungen und Wandmontageklammer. Stromschleifen-Datenlogger, USB, 4–20 mA. EL-USB-4. Misst einen Strom mit einem skalierbaren Bereich von 4 bis 20 mA Kompatibel mit Windows 2000, XP und Vista Datenexport in Microsoft Excel Batteriebetriebene, autonome Lösung Batterie im Lieferumfang enthalten Einfache USB-Schnittstelle zum Konfigurieren und zum Herunterladen von Daten Über 32.000 Stromwerte Benutzerprogrammierbare Abtastraten und Alarm für zu hohe/niedrige Werte LED-Statusanzeige: hellrot, grün und orange. Ideal für Anwendungen, bei denen ein beliebiges 4–20-mA-Signal gemessen werden soll, oder bei Verwendung mit einem separatem Sensor, der 4–20 mA ausgibt – entwickelt für die Prozesstechnik
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Sensortyp:
Stromsensor
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Stromstärke
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Strom max.:
20mA dc
Anzahl der Messwerte je Kanal:
32000
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 5363277, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB4, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,20*
€ 78,46*
€ 5,90*
ab € 59,24*
€ 78,47*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 62,69*
€ 80,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,55*
€ 85,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,34*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.