Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM IN 200-S STROMSENSOR, -200A BIS 200A, 15.75V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889268
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     IN 200-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor dc
stromsensor
Produktpalette: IN Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -200A bis 200A
  • Ansprechzeit: 200 ns
  • Strommessbereich AC: -200A bis 200A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.0012 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, IN 200-S, 3889268, 388-9268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 676,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 820,23*
    € 976,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 805,71*
    € 958,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 760,19*
    € 904,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 718,21*
    € 854,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 704,89*
    € 838,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 691,54*
    € 822,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 676,22*
    € 804,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.