|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1616235-BP Herst.-Nr.: ME066 EAN/GTIN: 4053199514472 |
| |
|
|  |  |
 | Iduino ME066 Stromsensor 1 St.
Stromsensor-Modul ACS712 5 A ME066
Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Messbereich: -5/+5 A
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Ausführung (allgemein): | Stromsensor-Modul ACS712 5 A | Betriebsspannung: | 5 V/DC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199514472, Iduino, ME066, "ME066", Stromsensor-Modul |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,08* | € 6,30* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,31* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,51* | € 10,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|