Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 789-620 Industrieumweltsensor & -monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 789-620 Industrieumweltsensor & -monitor
Wago 789-620 Industrieumweltsensor & -monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31615753
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Stromsensor
Netztrafo
Netztransformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80.2 g
Breite
35 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
55 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
RS-485
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.