Steckmuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr, sehr hohe...
Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. fur S...
Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 32SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für all...
Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E-H0 32RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wi...
- zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV und bei Aufputzinstallationen im Freien - hergestellt aus modifiziertem PVC - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-...
Kunststoff-Steckmuffe f. FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 32SMSKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird d...