Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 21 x 1" Farbe grün Länge 25 mm Ø außen 0,80 mm Material Edels...
Miraject Flexi Tip, Applikations-Kanüle, Typ medium, Länge 24 mm, Ø 0,6-0,8 mm, Größe 21G 25 Stück Applikations-Kanüle für Luer-Spritzen.\n\n* Stumpfe, vorgebogene Kunststoff-Kanüle\n* Sehr flexibe...
Sterican® Einmalkanülen zur Varizenverödung Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insul...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 27 x 1/2" Farbe grau Länge 13 mm Ø außen 0,40 mm Material Ede...
Einmalkanüle Safety Needles Kendall Tyco Healthcare Magellan-Sicherheitskanülen sind latexfrei, pyrogenfrei und nur zur einmaligen Verwendung zum Einmalgebrauch vorgesehen. 0,6x25 mm, G 23 x 1" bla...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 18 x 2" Farbe pink Länge 50 mm Ø außen 1,20 mm Material Edels...