Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agani Sicherheits-Injektionskanüle 26Gx1/2" dunkelbraun [0,45 x 13 mm] [100 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Agani Sicherheits-Injektionskanüle 26Gx1/2" dunkelbraun [0,45 x 13 mm] [100 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-TERUSAN*2613R1
Hersteller:
     TERU
Herst.-Nr.:
     SAN*2613R1
EAN/GTIN:
     16923033465169
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen
Agani Sicherheits-Injektionskanüle 26Gx1/2" dunkelbraun [0,45 x 13 mm] [100 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17630515
Höhe:
240 mm
Breite:
290 mm
Länge:
390 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, kanüle 0,5mm, injektions kanüle, AGANI, SICHERHEITSINJEKTIONSKANüLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.