* Calciumhydroxid in Glaszylinderampullen\n* Hoher Ph-Wert sorgt für Keimvernichtung in Pulpawunde und Wurzelkanal\n* Regt die Dentinbildung an\n* Röntgensichtbar durch die Zugabe von Bariumsulfat\...
Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....
Applikationskanülen für Voco röntgensichtbare Calciumhydroxidpaste in der Applikationsspritze für die direkte und indirekte Pulpenüberkappung sowie für die temporäre Wurzelfüllung.
Sterican® Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 30 x 1/2" Farbe gelb Länge 13 mm Ø außen 0,30 mm Material Ede...
Miraject Endotec, Einmalkanülen, Form G 21, Typ Luer, Größe 0,8 x 25 ,0 mm, Packung 25 Stück Spezielle Nadel zur Wurzelkanalspülung. Besonders schonender, effektiver Spülvorgang. Seitlicher Ausgang...
Sterican® Einmalkanülen zur Blutentnahme Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulins...
Miraject Endotec, Einmalkanülen, Form G 23, Typ Luer, Größe 0,6 x 25,0 mm, Packung 25 Stück Spezielle Nadel zur Wurzelkanalspülung. Besonders schonender, effektiver Spülvorgang. Seitlicher Ausgang ...