Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalkanülen PP/Edelstahl steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalkanülen PP/Edelstahl steril
Einmalkanülen PP/Edelstahl steril
Artikel-Nr.:
     163-4688123
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     310205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril
Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert.

Gauge 18 x 2"
Farbe pink
Länge 50 mm
Ø außen 1,20 mm
Material Edelstahl
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanülen 1,2x50mm, einmalkanüle, einmalkanülen 1,2mm, Einmal,Kanülen, Nadeln, Microlance, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.